コンクリート エアコン 架台のおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
101件の「コンクリート エアコン 架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 架台 コンクリート」、「基礎コンクリートベース」、「コンクリートベースブロック」などの商品も取り扱っております。
エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウランキング1位
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
1セット(2個)
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タイガーベース 東洋ベースランキング2位
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)ステンレスレール BASEMANランキング3位
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)120幅(mm)130
1個
3,698税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMANランキング4位
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

基礎ブロック NBMシリーズ(空調機据付用) BASEMANランキング5位
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)110高さ(mm)100
1個
1,698税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

プルボックス固定用ベース(高さ70H)。 ルームエアコン室外機にも使用できます。
用途電設用基礎ブロック付属品ボルトセット付仕様アルミレール(アルマイト仕上)高さ(mm)70幅(mm)80
1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル。(ゴムベース)クロロプレンゴム(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t
1個
2,498税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
1個
479税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック幅(mm)180高さ(mm)120
1個
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1枚
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック付属品ボルト無し仕様ステンレスレール高さ(mm)100幅(mm)110
1個
2,298税込2,528
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。 支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
1,898税込2,088
3日以内出荷

ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
寸法W1(mm)120寸法W2(mm)110寸法H(mm)100許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
1個ほか
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット(2組)ほか
2,898税込3,188
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで 使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
1個
39,980税込43,978
4日以内出荷


MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
1個
2,198税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)